Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234523010, Klettschleifblatt Holz 96mm K 40 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621566
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784874489
EAN/GTIN:
     4317784874489
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Holz-Schleifstreifen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234523010, Klett-Schleifscheibe für Holz und Metall , Korund , Papierunterlage mit Klettvelours , Gute Abtragsleistung und hohe Standzeit , Zum Schleifen von Holz und Metall geeignet , Für Bosch, Black & Decker und Metabo, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Ø:
96 mm
Körnung:
40
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Kunststoff:
bedingt geeignet
Holz:
empfohlen
Lack:
bedingt geeignet
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784874489
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,133*
€ 0,192*
1
€ 5,90*
ab € 0,1155*
€ 0,2108*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,1284*
€ 0,2174*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.