| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621687 Herst.-Nr.: 01053 EAN/GTIN: 4030266000649 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4245401034, Schraublochstanze (Blechlocher) , 3 Schneidspitzen , Geeignet für Blechstärke 2 mm mit ZugschraubeØ 9,5 mm , Geeignet für Blechstärke 3 mm mit Zugschraube Ø 19 mm , Bei Zugschrauben Ø 9,5 mm mit 11-mm-Bohrer vorbohren , Bei Zugschrauben Ø 19 mm mit 20,5-mm-Bohrer vorbohren , Zum schnellen, sauberen und gratfreien Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen, Fabrikat: Alfra Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 146 GRAMM | Loch-Ø: | 25,0 mm | Schraubengröße: | 9,5 x 50 mm | Markenname: | ALFRA | Herstellername: | Alfra GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1053 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,77* | € 21,66* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,58* | € 21,75* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,16* | € 23,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,11* | € 23,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,36* | € 23,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|