Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4254305010, Außenschnelltaster A/D 0-20mm KRÖPLIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-621698
Hersteller:
     Kroeplin
Herst.-Nr.:
     C220
EAN/GTIN:
     4332163400578
Suchbegriffe:
Außenschnelltaster
Innenschnelltaster
außenschnelltaster 0-20mm
innenschnelltaster kroeplin
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4254305010, Außenschnelltaster mit Analog-/Digitalanzeige , Zur schnellen Messung von Nuten-, Bohrungs- und Wandstärken , Schutzart IP67 , Display mit 250° Digital-/Analoganzeigebereich , Einstellbare Toleranzbereiche , Datenausgang Bluetooth®, Digimatic, USB und U-WAVE® , Ziffernschrittwerte einstellbar 0,001/0,002/0,005/0,01/0,02/0,05 mm , Absolut- und Relativmessprogramm , Rot-/Grün-Anzeige bei Toleranzmessungen , Speichermöglichkeit für 100 Messwerte , mm/inch-Umschaltung , Umstellung der Ziffernschrittwerte Lieferung: Im Karton, inklusive Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat, mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Schraubendreher., Fabrikat: Kröplin
Weitere Informationen:
GEWICHT:
673 GRAMM
Messbereich:
020 mm
Ziffernschrittwert:
0,01 mm
Fehlergrenze:
±0,01 mm
Wiederholbarkeit:
0,01 mm
Messtiefe:
81 mm
Messkontaktart:
K Ø 1,5 mm
Messkontaktlänge bew.:
24,7 mm
Messkontaktlänge fest:
24,6 mm
min. Messkraft:
1,1 N
max. Messkraft:
1,6 N
Norm:
Werksnorm
Markenname:
Kroeplin
Herstellername:
Kroeplin GmbH
Herstellerartikelnummer:
K220
Weitere Suchbegriffe: innenschnelltaster, dig., AUßENSCHNELLTASTER, 4332163400578, 1485983
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,37*
€ 373,44*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,34*
€ 382,11*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,92*
€ 382,27*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,47*
€ 384,34*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 392,04*
€ 421,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,89*
€ 502,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,81*
€ 498,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,44*
€ 488,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,08*
€ 477,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,04*
€ 466,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.