Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211502010, Anbohrer NC HSSE 90G 3,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621777
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784810562
EAN/GTIN:
     4317784810562
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211502010, NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, Spitzwinkel 90°, HSS Co5, DIN 1835-B, Oberfläche blank , HSS Co5 , Exakt mittigem Spitzenanschliff , Schmale Querschneide , Schnelleres Anbohren durch kurzen Bohrweg Hinweis: Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835B. Zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem Durchmesser folgt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9 GRAMM
Ø h8:
3 mm
Nutenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Stahl <850 N:
27
Stahl <1000 N:
12
Stahl <1400 N:
10
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
7
Gusseisen:
20
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
45
Kupfer, Messing, Bronze:
75
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784810562
Weitere Suchbegriffe: ANBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,41*
€ 9,80*
ab € 1,57*
€ 2,42*
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.