Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211506034, Anbohrer NC TiN 90G 20,00mm D1835B FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621801
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784810807
EAN/GTIN:
     4317784810807
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211506034, NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, 90°, HSS Co5, DIN 1835-B, Oberfläche TiN-beschichtet , HSS Co5 , Exakt mittigem Spitzenanschliff , Schmale Querschneide , Schnelleres Anbohren durch kurzen Bohrweg Hinweis: Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835B. Zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem Durchmesser folgt Vorteil: Die TiN-Beschichtung erhöht die Schnittwerte und verlängert die Standzeit um ein Vielfaches., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
292 GRAMM
Ø h8:
20 mm
Nutenlänge:
45 mm
Gesamtlänge:
131 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
15
Stahl <1400 N:
10
INOX:
20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
7
Gusseisen:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
50
Kupfer, Messing, Bronze:
90
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
TiN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784810807
Weitere Suchbegriffe: ANBOHRER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,92*
€ 43,01*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,35*
€ 43,16*
€ 4,80*
ab € 32,40*
€ 43,46*
€ 4,80*
ab € 32,61*
€ 43,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 51,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.