Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214611013, "Schneideisen EN24231 HSS G1/4"" FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-622051
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784822299
EAN/GTIN:
     4317784822299
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214611013, Schneideisen, G (BSP) , Whitworth-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 , DIN EN 24231 , HSS , Geschlossene, vorgeschlitzte Form , Anschnitt 1,75 x Steigung , Lehrenhaltige Außengewinde , Schälanschnitt auf beiden Seiten, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
77 GRAMM
Gewinde:
G 1/4 inch
Gänge pro:
19 inch
Außen-Ø x Höhe:
38 x 10 mm
Stahl <850 N:
9
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
EN 24231
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784822299
Weitere Suchbegriffe: QR4024536, SCHNEIDEISEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 27,21*
€ 4,90*
ab € 21,35*
€ 30,48*
€ 4,80*
ab € 22,34*
€ 30,56*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 37,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.