Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215321034, Schaftfr. D844L HSSE 14,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-622494
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784826914
EAN/GTIN:
     4317784826914
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215321034, Schaftfräser – lang, HSS-Co8, Typ N, Oberfläche blank , Ausführung: lang , HSS-Co8 , Typ N , 4 Schneiden , DIN 844-L , DIN 1835-B , Drallwinkel 30° , Zum Umfangs- und Stirnfräsen , Mit Zentrumschnitt , Scharfkantig, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
98 GRAMM
Ø d1 k10:
14 mm
Schneidenlänge l2:
53 mm
Gesamtlänge l1:
110 mm
Schaft-Ø d2 h6:
12 mm
Zähnezahl:
4
Stahl <850 N:
18
Gusseisen:
15
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 844-L
Werkstoff:
HSS-Co8
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784826914
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,69*
€ 4,90*
ab € 13,76*
€ 20,78*
€ 4,80*
ab € 15,24*
€ 21,70*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.