Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234531019, Klettschleifscheibe Lack 150mm K100 6 Loch FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-623470
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784880503
EAN/GTIN:
     4317784880503
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234531019, Klett-Schleifscheibe für Farben und Spachtel , Korund , Papierunterlage mit Klettvelours , Gute Abtragsleistung und extrem hohe Standzeit , Zum Schleifen von Farben, Lacken und Spachtel , Für Bosch, ELU, Hitachi und Metabo, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9 GRAMM
Ø:
150 mm
Körnung:
100
Lack:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784880503
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k100, Schleifscheibe, KLETTSCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,218*
€ 0,308*
Lager 260
110
1
€ 4,95*
ab € 0,1959*
€ 0,3259*
1
€ 5,90*
ab € 0,2003*
€ 0,3535*
2 Tage
110
1
Frei Haus
ab € 2,4317*
€ 7,5227*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2759*
€ 0,32832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1959*
€ 0,23312
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.