Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234531031, Klettschleifscheibe Lack 150mm K220 6 Loch FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-623474
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784880541
EAN/GTIN:
     4317784880541
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234531031, Klett-Schleifscheibe für Farben und Spachtel , Korund , Papierunterlage mit Klettvelours , Gute Abtragsleistung und extrem hohe Standzeit , Zum Schleifen von Farben, Lacken und Spachtel , Für Bosch, ELU, Hitachi und Metabo, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Ø:
150 mm
Körnung:
220
Lack:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784880541
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, Schleifscheibe, KLETTSCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,218*
€ 0,308*
100
€ 4,80*
ab € 0,218*
€ 0,308*
Lager 260
871
1
€ 4,95*
ab € 0,1959*
€ 0,3159*
1
€ 5,90*
ab € 0,2069*
€ 0,3506*
1 Tag
871
1
Frei Haus
ab € 2,4397*
€ 7,5511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3159*
€ 0,37592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2759*
€ 0,32832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1959*
€ 0,23312
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.