Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243008085, "Bithalter Rapidaptor 1/4"" für 1/4"" Bits Magnet 57mm Ringmagnet We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-623535
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05052490001
EAN/GTIN:
     4013288104045
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243008085, Bithalter Rapidaptor mit 1/4 6-kant-Schaft, mit Ringmagnet , Schnellwechselfutter , Rapidaptor-Technologie , Freilaufende Betätigungshülse , Einhandbedienung für schnellen Bit-Wechsel , Passend fürBits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 , Ringmagnet, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05052490001
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, bithalter wera, bithalter, schnellkupplung 1/4 zoll, BITHALTER, Magnet Ring, Magnetring, Ringmagnet, 05052490001, 4013288104045, 887/4 RR, 907734, 1512613
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
133
1
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 14,63*
Lager 260
72
1
€ 4,95*
ab € 11,74*
€ 14,74*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,50*
€ 15,57*
1 Tag
81
1
€ 7,90*
ab € 13,13*
€ 16,19*
1
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052502001
ab € 7,90*
Ähnlich
Wera
05053872001
ab € 6,73*
Ähnlich
Wera
05053923001
ab € 11,62*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 3,33*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.