Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270318220, Kraftstoffkanister 20l Nr.21137 Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-623699
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21137
EAN/GTIN:
     4103810211379
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270318220, Kunststoff-Kraftstoffkanister , Kanister aus Polyethylen (HDPE) , Robustes und schlagunempfindliches flexibles Auslaufrohr aus Polypropylen (LDPE) , TÜV-geprüft, mit UN-/BAM-Zulassung , Für alle Kraftstoffarten geeignet Lieferung: Auslaufrohr 245 mm x Ø 20 mm mit integrierter Entlüftung., Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1245 GRAMM
Fassungsvermögen:
20 l
Abmessungen:
385 x 229 x 410 mm
Leergewicht:
1270 g
Markenname:
Pressol
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
21137
Weitere Suchbegriffe: Abschmiergerät, KRAFTSTOFFKANISTER,, 1710000580, 4103810211379, 1449368, 1479974
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 17,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,20*
€ 17,93*
Lager 260
108
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,26*
€ 18,14*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 18,27*
1 Tag
114
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,60*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
21131
ab € 6,62*
Ähnlich
Pressol
21133
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.