Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243004784, "Bit rostfrei 1/4"" DIN 3126 C6,3 T40x25mm Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-623999
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071038001
EAN/GTIN:
     4013288111128
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243004784, Bit für TORX®-Schrauben 1/4 , Edelstahl , Edelstahl , Ähnlich DIN 3126-C 6,3, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Größe:
T 40
Gesamtlänge:
25 mm
Norm:
DIN 3126 C ISO 1173"
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05071038001
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), wera bits torx 40, bit (torx®), bit torx 40, Innen-TORX®-Schrauben, BIT, Bit (TORX®), TORX®-Bit, TORX® Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX®), 05071038001, 4013288111128, 3867/1 TS TORX®, 906033, 1489971
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,51*
€ 2,30*
2 Tage
25
5
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,38*
Lager 260
25
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,41*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,86*
€ 2,64*
3 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071032001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071033001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071034001
ab € 1,39*
Ähnlich
Wera
05071035001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071036001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05071037001
ab € 1,39*
Ähnlich
Wera
05071030001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071031001
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.