Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 10 x 25 mm, 05071032001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071032001
3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071032001
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 10 x 25 mm, 05071032001
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4013288111067
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071032001
EAN/GTIN:
     4013288111067
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx

3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071032001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
Weitere Informationen:
Edelstahl:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Edelstahl
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 10
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,50*
€ 2,04*
2 Tage
36
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,28*
7 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,31*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 1,78*
€ 2,42*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,86*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071033001
ab € 1,39*
Ähnlich
Wera
05071034001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071035001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071036001
ab € 2,92*
Ähnlich
Wera
05071037001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071038001
ab € 1,39*
Ähnlich
Wera
05071030001
ab € 1,39*
Ähnlich
Wera
05071031001
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.