Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242720266, Schraubendreher rostfrei PH2x100mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-624040
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032022001
EAN/GTIN:
     4013288107411
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242720266, Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Edelstahl , Runde Klinge , Edelstahl, rostfrei , Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf , Kraftform-Plus-Griff , 6-kant-Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe Vorteil: Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben., Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Größe:
PH 2
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Klingen-Ø:
6,0 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05032022001
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
1
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 8,31*
1 Tag
55
10
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,58*
4 Tage
47
1
€ 4,79*
ab € 6,68*
€ 9,22*
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,32*
Lager 260
55
1
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032020001
ab € 3,76*
Ähnlich
Wera
05032021001
ab € 4,37*
Ähnlich
Wera
05032023001
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.