Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211511010, Anbohrer NC VHM 90G 3,00mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-624333
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784882842
EAN/GTIN:
     4317784882842
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211511010, VHM-NC-Anbohrer mit zylindrischem Schaft, 90°, Oberfläche blank , VHM K10/K20 , Typ N , Schaft (DIN) zylindrisch , Exakt mittiger Spitzenanschliff mit schmaler Querschneide Schaft-HA, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
49 GRAMM
Ø h6:
3* mm
Nutenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Stahl <850 N:
60
Stahl <1000 N:
50
Stahl <1400 N:
30
INOX:
25
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
35
Gusseisen:
70
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
100
Kupfer, Messing, Bronze:
160
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM K10/K20
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784882842
Weitere Suchbegriffe: ANBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 14,71*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 14,78*
€ 9,80*
ab € 11,00*
€ 15,57*
€ 9,80*
ab € 10,93*
€ 15,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.