Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211512022, Anbohrer NC VHM-TiAlN 90G8,00mm D6535HB FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-624343
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784882941
EAN/GTIN:
     4317784882941
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211512022, VHM-NC-Anbohrer mit zylindrischem Schaft, 90°, Oberfläche TiAlN-beschichtet , VHM K10/K20 , Typ N , Schaft (DIN) zylindrisch , Exakt mittiger Spitzenanschliff mit schmaler Querschneide Vorteil: DieTiAlN-Beschichtung erhöht die Schnittwerte und verlängert die Standzeit um ein vielfaches. Mit Mitnahmefläche nach DIN 6535-HB, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
49 GRAMM
Ø h6:
8 mm
Nutenlänge:
21 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Stahl <850 N:
60
Stahl <1000 N:
50
Stahl <1400 N:
30
INOX:
25
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
35
Gusseisen:
70
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
180
Kupfer, Messing, Bronze:
160
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM K10/K20
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784882941
Weitere Suchbegriffe: ANBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,13*
€ 38,23*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 28,38*
€ 38,39*
€ 4,80*
ab € 30,58*
€ 41,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 29,57*
€ 49,91*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.