Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250204019, Pr.-Haarwinkel D875/00 C 150x100 mm rostfr. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-624420
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784883726
EAN/GTIN:
     4317784883726
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel flach
haarwinkel
haarwinkel 150x100mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250204019, Präzisions-Haarwinkel, ohne Anschlag, DIN 875/00, Stahl , Aus gehärtetem, rostfreiem Stahl , Genauigkeit nach DIN 875/00 , Hochkanten und Haarmesskanten fein geschliffen und geläppt , Flache Ausführung , Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
267 GRAMM
Schenkellänge:
150 x 100 mm
Querschnitt:
28 x 6 mm
Norm:
DIN 875/00
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784883726
Weitere Suchbegriffe: Winkel, PRÄZISIONS-HAARWINKEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,34*
€ 45,56*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 34,02*
€ 45,65*
€ 4,80*
ab € 36,35*
€ 48,94*
€ 4,80*
ab € 36,44*
€ 48,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.