| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784883726 Herst.-Nr.: DVE4317784883726 EAN/GTIN: 4317784883726 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Haarwinkel, ohne Anschlag, DIN 875/00, Stahl - Aus gehärtetem, rostfreiem Stahl - Genauigkeit nach DIN 875/00 - Hochkanten und Haarmesskanten fein geschliffen und geläppt - Flache Ausführung - Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren - Querschnitt 25 x 6 mm - Schenkellänge 150 x 100 mm Weitere Informationen: | | Querschnitt: | 25 x 6 mm | Schenkellänge: | 150 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN, DIN870, DIN875/00, FORUM, Haar-Winkel, Messzeugsätze, Pr-Haarwinkel, Pr.-Haarwinkel, Präzisions-Haar-Winkel, Präzisions-Haarwinkel, Präzisions-HaarwinkelD875/00, Präzisions-Winkel, Präzisons-Winkel, QR4029590, rostfrei, Winkel, Winkel/Winkelmesser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,62* | € 44,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,88* | € 48,87* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 36,57* | € 49,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,92* | € 60,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|