Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271817253, Stabelekt. Supranox 308L D 2,5 x 300 mm Oerlikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 4
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-624497
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000375886
EAN/GTIN:
     4028659278652
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271817253, Stabelektrode Supranox 308 L , EN 1600: E 19 9 L R 12 , DIN 8556: E 19 9 LR 23 , Stabelektrode zumSchweißen von nicht rostendem austenitischem Chrom-Nickel-Stahl/-Stahlguss mit niedrigem Kohlenstoffgehalt sowie von nicht rostendem bzw. hitzebeständigem Cr-Stahl/-Stahlguss , Für Betriebstemperaturen bis +350 °C, zunderbeständig bis +800 °C , Feintropfiger Werkstoffübergang, gutes Benetzen derNahtflanken, feinschuppige Nahtoberfläche, leicht lösliche Schlacke , Leichtes Zünden und Wiederzünden , Werkstoff-Nr.: 1.4316 , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) , Grundwerkstoffe: korrosionsbeständige Chrom-Nickel-Stähle und Stahlguss des Typs 18 % Chrom – 10 % Nickel (V2A), wie z. B. 1.4550, 1.4541, 1.4301, 1.4306 Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, Fabrikat: Oerlikon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Abmessungen:
2,5 x 300 mm
Inhalt je Schachtel:
195 Stück
Gewicht je Schachtel:
3,4 kg
Markenname:
Oerlikon
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
W000375886
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, Elektrode, STABELEKTRODE, 4028659278645, 1102337, 4028659278652, 1503975
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
190
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 0,53*
Lager 260
nicht lagernd
190
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7389*
€ 0,9589*
3 Tage
1900
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65764*
€ 1,76245*
8 Tage
2090
190
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,09*
3 Tage
1900
190
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,76319*
€ 2,17319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 190 Stück
€ 0,9589*
€ 1,14109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8589*
€ 1,02209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8289*
€ 0,98639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7389*
€ 0,87929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 190 Stück
Mindestbestellmenge: 190 Stück ( entspricht € 182,191* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.