Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271817134, Stabelekt. Citorex D 3,2 x 350 mm Oerlikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624521
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000258270
EAN/GTIN:
     4028659249874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271817134, Stabelektrode Citorex , EN 499: E 38 2 RB 12 , DIN 1913: E 4343 RR (B) 7 , Stabelektrode mit besonderer Eignung zum Schweißen von Rohrwurzeln und in Zwangspositionen im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau , Gut geeignet als Badsicherung beim UP-Schweißen , Durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet , Für Decklagen empfehlen wir CITOREX 8 oder FINCORD DB , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) , Baustähle St 37–St 52, St 35, St 45, St 35.8, St 45.8 , Schiffsbaustähle Zulassungsgrad 3, Kesselbleche Hl, Hll, 17Mn4, Fabrikat: Oerlikon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Abmessungen:
3,2 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
125 Stück
Gewicht je Schachtel:
4,2 kg
Markenname:
Oerlikon
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
W000258270
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode citorex e38 2rb, Elektrode, STABELEKTRODE, 4028659249874, 1482469
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
260
130
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2738*
€ 0,3738*
130
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,67681*
€ 0,89681*
7 Tage
nicht lagernd
1040
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88237*
€ 0,94237*
10 Tage
nicht lagernd
1040
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85101*
€ 0,94237*
5 Tage
nicht lagernd
130
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9133*
€ 1,1433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 0,3738*
€ 0,44482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3338*
€ 0,39722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 48,594* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.