Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelekt. Citorex D 3,2 x 350 mm Oerlikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4028659249874
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     4028659249874
EAN/GTIN:
     4028659249874
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden
4028659249874 Stabelektrode CITOREX
- Stabelektrode mit besonderer Eignung zum Schweißen von Rohrwurzeln und in Zwangspositionen im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau
- Gut geeignet als Badsicherung beim UP-Schweißen
- Durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet
- Für Decklagen empfehlen wir FINCORD DB
Normbezeichnungen:
- EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12
- EN 499: E 38 2 RB 12
- AWS: A5.1 E6013
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
- Werkstoffe: S(P)235–S(P)355, GP240, GP280, L210–L360
Gefahrenhinweise:
EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,2 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
130 Stück
Inhalt je Versandkarton:
3 Faltschachteln
Gewicht je Schachtel:
4,3 kg
Herstellerartikelnummer:
W000258270
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Markenname:
Oerlikon
Gefahrenhinweise:
EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode citorex e38 2rb, 4028659249874, OERLIKON, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode CITOREX, 28602024, 1654058, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Stabelekt. Citorex D 3, 2 x 350 mm Oerlikon, Stabelektrode mit besonderer Eignung zum Schweißen von Rohrwurzeln und in Zwangspositionen im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau, Gut geeignet als Badsicherung beim UP-Schweißen, Durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet, Für Decklagen empfehlen wir FINCORD DB, Normbezeichnungen:, EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12, EN 499: E 38 2 RB 12, AWS: A5.1 E6013, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü), Werkstoffe: S(P)235–S(P)355, GP240, GP280, L210–L360, Gefahrenhinweise:, EUH210:, Hinweis:, Nur f
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
130
130
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2738*
€ 0,3638*
130
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,68533*
€ 0,88533*
2 Tage
5850
1040
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86101*
€ 0,95237*
3 Tage
5850
1040
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88237*
€ 0,95237*
Lager 6QTZH
3510
130
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,01*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 163,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.