Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271817077, Stabelekt. Overcord D 3,2 x 350 mm Oerlikon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624523
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     1.110.3235.717
EAN/GTIN:
     4028659104289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271817077, Stabelektrode Overcord , EN 499: E 38 0 RC 11 , DIN 1913: E 4322 R (C) 3 , Universalelektrode für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißung mit besonderer Eignung für fallende Schweißpositionen , Gute Spaltüberbrückbarkeit, geeignet für Heftarbeiten , Geeignet für verzinkte, geprimerte und angerostete Teile , Bei Montagearbeiten kann mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen geschweißt werden , Glatte, leicht konkave Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff, Schlacke teilweise selbstlösend , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü, f) , Baustähle S 235–S 355, St 35–St 52 , Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH, HI, HII, 17 Mn 4, 19 Mn 5 , Rohrstähle St 35.8–St 45.8 , Feinkornstähle StE 210–StE 360, auch TM-Güten , Stahlguss GS 38–GS 52 ,Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung Eignung beim Hersteller erfragen, Fabrikat: Oerlikon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28125 GRAMM
Abmessungen:
3,2 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
160 Stück
Gewicht je Schachtel:
4,5 kg
Markenname:
Oerlikon
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
W000287111
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, Elektrode, STABELEKTRODE, 4028659104289, 1483703
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,4528*
€ 38,4528*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 36,80*
€ 41,60*
3 Tage
47
7
Frei Haus
ab € 122,376*
€ 151,1056*
3 Tage
47
7
Frei Haus
ab € 119,3424*
€ 151,1056*
8 Tage
48
1
€ 6,99*
ab € 126,9728*
€ 156,792*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,4528*
€ 45,75883
pro Packung
1 Packung enthält 160 Stück (€ 0,24033* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.