Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelekt. Overcord D 3,2 x 350 mm Oerlikon


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Stabelekt. Overcord D 3,2 x 350 mm Oerlikon
Stabelekt. Overcord D 3,2 x 350 mm Oerlikon
Artikel-Nr.:
     4012-651933
Herst.-Nr.:
     W000287111
EAN/GTIN:
     4028659104289
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Stabelektrode OVERCORD

• Universalelektrode für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißung
• Mit besonderer Eignung für fallende Schweißpositionen
• Gute Spaltüberbrückbarkeit
• Gut geeignet für Heftarbeiten
• Geeignet für verzinkte, geprimerte und angerostete Teile
• Bei Montagearbeiten kann mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen geschweißt werden
• Glatte, leicht konkave Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff
• Schlacke teilweise selbstlösend

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11
• EN 499: E 38 0 RC 11
• AWS A5.1: E6013

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü, f)
• Werkstoffe: S(P)235 -S(P)355, GP240, GP280

Weitere Informationen:
Abmessung:
3,2 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
160 Stück
Inhalt je Versandkarton:
3 Faltschachteln
Gewicht je Schachtel:
4,5 kg
Marke:
Oerlikon
Markenname:
Oerlikon
Herstellername:
Schweiss-Schneider Gesellschaft
Herstellerartikelnummer:
W000287111
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,1184*
€ 40,448*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,976*
€ 54,016*
1 Tag
28
7
Frei Haus
ab € 119,4832*
€ 141,1856*
Lager 4012
28
7
Frei Haus
ab € 123,5152*
€ 141,1856*
4 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 131,2176*
€ 162,6576*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Kartons
€ 141,1856*
€ 168,01086
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 135,2864*
€ 160,99082
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 127,976*
€ 152,29144
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 123,5152*
€ 146,98309
pro Karton
1 Karton enthält 160 Kilogramm (ab € 0,77197* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Kartons
Mindestbestellmenge: 7 Kartons ( entspricht € 988,2992* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.