Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240306930, "Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113B 7/8"" Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-624979
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6006360
EAN/GTIN:
     4010886600634
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240306930, Ring-Maulschlüssel, gekröpft, in amerikanischen Zollmaßen , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , Ringseite tief gekröpft , DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738 , Für tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben Abbildung ähnlich., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
308 GRAMM
Schlüsselweite:
7/8 Zoll
Länge:
292 mm
Norm:
DIN 3313 B ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6006360
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 16,16*
€ 21,56*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 16,97*
€ 22,49*
Lager 260
13
1
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 22,81*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,64*
€ 23,24*
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 18,77*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.