Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242103062, Abzieher kräftiges Modell2-armig Größe 5 300x250mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-625159
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44-5
EAN/GTIN:
     4021176815133
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242103062, Abzieher, 2-armig AUTOGRIP , Automatische Selbstspannung, Selbstverriegelung und Selbstzentrierungder Abzughaken , Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben und vieles mehr, Fabrikat: Kukko
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4175 GRAMM
Modell:
44-5
Spannweite:
300 mm
Spanntiefe:
250 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
44-5
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher kukko, abzieher, ABZIEHER, 44-5, 4021176815133, 1209923, 1506965
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 136,77*
€ 159,88*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 137,25*
€ 159,89*
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 139,12*
€ 161,45*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 136,82*
€ 163,07*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 141,89*
€ 165,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
44-1
ab € 30,29*
Ähnlich
Kukko
44-2
ab € 48,44*
Ähnlich
Kukko
44-3
ab € 74,18*
Ähnlich
Kukko
44-4
ab € 102,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.