| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260W-625687 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2026.901 EAN/GTIN: 4332163793045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4257402145, Schichtdickenmessgerät, Pocket-LEPTOSKOP®, Fe/NFe Fe/NFe , Misst auf allen metallischen Grundwerkstoffen und erkennt den Grundwerkstoff automatisch , Besonders handliches Schichtdickenmessgerät ausschwarzem ABS-Kunststoff , Mit großen Ziffern , Auf einem drehbaren Leuchtdisplay , Exakte Messungen bei einfacher Menüführung mit Klartext, integrierter, federnd gelagerter Messsonde , Bestimmung der Schichdicke von z. B. Farbe, Kunststoffen oder Gummi auf Metall. Das Maßsystem ist umschaltbar auf µm, mm, mils und inch , Betrieb erfolgt mit einer AAA-Batterie , Maße: 46 x 95 x 16 mm, Gewicht: 70 g Lieferung: Im Kunststoffkoffer. Gerät mit Batterien, Kalibrierfolien, Kontrollkörper, Betriebsanleitung, Qualitätsprüfzertifikat. Messunsicherheit – für Schichten < 100 µm: 1 % ±1,5 µm nach Kalibrierung auf – für Schichten 100–1200 µm: 1–3 % ±1 µm ST 52/AIMgSi 0,5 – für Schichten > 1200 µm: 3–5 % ±1 µm, Fabrikat: Deutsch Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 725 GRAMM | Messbereich: | 03000/1200 µm (120/47 mils) | Version: | Fe/NFe | Markenname: | Karl Deutsch | Herstellername: | Karl Deutsch Prüf-und Messgerä | Herstellerartikelnummer: | 2026.901 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 915,23* | € 977,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 925,33* | € 990,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 932,28* | € 995,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 943,59* | € 1.010,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 950,44* | € 1.013,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|