Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215200090, Frässt. HM KUD0605 C 6mm 6x 5,4mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-626339
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784889148
EAN/GTIN:
     4317784889148
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215200090, Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Kugelform KUD, Zahnung C, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23 GRAMM
Form:
KUD 0605
Kopf-Ø:
6 mm
Kopflänge:
5,4 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784889148
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, fräsmesser, FRÄSSTIFT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 16,39*
Lager 260
36
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 16,46*
€ 9,80*
ab € 11,56*
€ 16,58*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.