Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM KUD0605 C 6 mm 6 x 5,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässtift HM KUD0605 C 6 mm 6 x 5,4 mm
Frässtift HM KUD0605 C 6 mm 6 x 5,4 mm
Frässtift HM KUD0605 C 6 mm 6 x 5,4 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784889148
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784889148
EAN/GTIN:
     4317784889148
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Kugelform KUD, Zahnung C- Gesamtlänge 45 mm - Kopf-Ø 6 mm - Kopflänge 5,4 mm - Form KUD 0605
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
45 mm
Kopf-Ø:
6 mm
Kopflänge:
5,4 mm
Form:
KUD 0605
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, fräsmesser, FORUM, Frässt, Frässt., Frässtifte, FrässtiftHM, Hartmetall-Frässtift, HM-Frässtift, QR4024860, Zahnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 16,09*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 16,19*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,56*
€ 16,62*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.