Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215200153, Frässt. HM SKM1020 C 6mm 10x20mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-626356
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784889353
EAN/GTIN:
     4317784889353
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215200153, Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Spitzkegelform SKM, Zahnung C, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
Form:
SKM 1020
Kopf-Ø:
10 mm
Kopflänge:
20 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Winkel alpha:
28 °
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784889353
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Spitzkegelform, Spitzkegelfrässtift, fräsmesser, FRÄSSTIFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
25
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 19,63*
€ 4,80*
ab € 13,60*
€ 19,73*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.