Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM SKM1020 C 6 mm 10 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässtift HM SKM1020 C 6 mm 10 x 20 mm
Frässtift HM SKM1020 C 6 mm 10 x 20 mm
Frässtift HM SKM1020 C 6 mm 10 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784889353
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784889353
EAN/GTIN:
     4317784889353
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Spitzkegelform SKM, Zahnung C- Gesamtlänge 60 mm - Kopf-Ø 10 mm - Kopflänge 20 mm - Form SKM 1020 - Winkel alpha 28 ^
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Kopflänge:
20 mm
Form:
SKM 1020
Winkel alpha:
28 ^
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Spitzkegelform, Spitzkegelfrässtift, frässtift d.8xl.20mm, frässtift spitzkegelform, forum frässtift, FORUM, Frässt, Frässt., Frässtifte, FrässtiftHM, Hartmetall-Frässtift, HM-Frässtift, QR4024878, Spitzkegelform, Zahnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
51
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 17,03*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,68*
€ 19,67*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.