Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246004050, Schlagbuchstabensatz SH 2mm FORUM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-626484
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784892193
EAN/GTIN:
     4317784892193
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben 2mm
schlagbuchstaben
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246004050, Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig (A–Z), FORUM , Spezial-Werkzeugstahl , Schriftbild nach DIN 1451 Lieferung: In Kunststoffdose. , Seidenglanz matt , Zum Einschlagen in Materialien bis 900 N/mm² (27HRC) Festigkeit, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
657 GRAMM
Schrifthöhe:
2 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784892193
Weitere Suchbegriffe: schlagstempel buchstaben, Schlag-Buchstabe, SCHLAGBUCHSTABENSATZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
7
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 19,59*
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 19,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,59*
€ 23,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,46*
€ 23,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,13*
€ 21,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,96*
€ 20,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,60*
€ 19,75
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,61*
€ 16,20
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.