Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246004062, Schlagbuchstabensatz SH 6mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-626488
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784892230
EAN/GTIN:
     4317784892230
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben 6 mm
schlagbuchstaben
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246004062, Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig (A–Z), FORUM , Spezial-Werkzeugstahl , Schriftbild nach DIN 1451 Lieferung: In Kunststoffdose. , Seidenglanz matt , Zum Einschlagen in Materialien bis 900 N/mm² (27HRC) Festigkeit, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
934 GRAMM
Schrifthöhe:
6 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784892230
Weitere Suchbegriffe: schlagstempel buchstaben, Schlag-Buchstabe, SCHLAGBUCHSTABENSATZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,89*
€ 25,26*
Lager 260
28
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 25,37*
€ 4,80*
ab € 19,67*
€ 27,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.