| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-626563 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: WR2 D 3,2mm EAN/GTIN: 4332163330240 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271710025, Wolframelektrode, Kennfarbe türkis , Mit zuverlässiger Zündsicherheit, geringem Abbrand, langen Standzeiten und hoher Lichtbogenqualität , Diese strahlungsfreie Wolframelektrode bietet eine Alternative zur roten Ausführung In Abhängigkeit der Rohstoffsituation können sich die abgedruckten Katalogpreise kurzfristig ändern., Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 138 GRAMM | Ø: | 3,2 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrode, WOLFRAMELEKTRODE, 4332163330240, 1487504 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,85* | € 6,42* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,07* | € 6,49* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,63* | € 7,14* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,82* | € 7,35* | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 5,88* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|