Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode türkis D 3,2 x 175 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wolframelektrode türkis D 3,2 x 175 mm
Wolframelektrode türkis D 3,2 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163330240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WR2 D 3,2mm
EAN/GTIN:
     4332163330240
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden türkis
wolframelektroden
wolframelektroden 3,2mm
Wolframelektrode, Kennfarbe türkis Hinweis: In Abhängigkeit der Rohstoffsituation können sich die abgedruckten Katalogpreise kurzfristig ändern. - Mit zuverlässiger Zündsicherheit, geringem Abbrand, langen Standzeiten und hoher Lichtbogenqualität - Diese strahlungsfreie Wolframelektrode bietet eine Alternative zur roten Ausführung In Abhängigkeit der Rohstoffsituation können sich die abgedruckten Katalogpreise kurzfristig ändern.- Ø 3,2 mm
Weitere Informationen:
Ø:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrode, Elektroden, QR4030463, Schweißelektroden, Wolframelektrode
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,84*
€ 65,73*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 50,95*
€ 66,31*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 56,47*
€ 72,12*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 58,11*
€ 73,56*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 58,66*
€ 74,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,30*
€ 88,417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,83*
€ 87,8577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,31*
€ 83,6689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,51*
€ 79,1469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,42*
€ 75,4698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.