Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212217014, Kegelsenker D335D HSS 23,0mm 90G FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-627247
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784897761
EAN/GTIN:
     4317784897761
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335b
din 335
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212217014, Kegel- und Entgratsenker 90° mit Morsekegelschaft , HSS , DIN 335-D , 3 Schneiden , Spitzenwinkel 90° , Schaft MK 1–4 , Axial und radial hinterschliffen , Mit Span- und Freiwinkeln , Gerade Spannuten , Kegeliger Hinterschliff an Mantel- und Spanwinkel Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
179 GRAMM
Nenn-Ø:
23 mm
kleinster Ø:
3,8 mm
Gesamtlänge:
106 mm
Schaft MK:
2
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 335-D
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784897761
Weitere Suchbegriffe: din 335 forum, 377, KEGELSENKER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,79*
€ 40,30*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 30,03*
€ 40,48*
€ 4,80*
ab € 31,53*
€ 42,45*
€ 4,80*
ab € 31,67*
€ 42,45*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 30,27*
€ 50,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.