Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271816357, Elektrode Thermanit JEW308L-17 3,2x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-628072
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     68262
EAN/GTIN:
     4038588100740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 3,2x350 böhler
schweißelektroden böhler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271816357, Stabelektrode Thermanit JEW 308 L-17 , EN 1600: E 19 9 LR 3 2 , Nicht rostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) , Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8-CrNi(N)-Stähle/-Stahlgusssorten , Gute Beständigkeit gegen Salpetersäure , Verbindungenund Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nicht stabilisierten und stabilisierten austenitischen CrNi(N)-Stählen/Stahlgusssorten , Werkstoff-Nr.: 1.4316 , Kaltzäh bis –105 °C , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF , TÜV-eignungsgeprüfte Grundwerkstoffe X2CrNi18-10 (1.4311), X6CrNiNb18-10(1.4550), AISI 304, 304L, 304LN, 302, 321, 347, ASTM A157 Gr. C9, A320 Gr. B8C oder D, Fabrikat: Böhler Welding
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Abmessungen:
3,2 x 350 mm
Inhalt je Dose:
130 Stück
Gewicht je Dose:
4,4 kg
Marke:
Voestalpine Böhler
Norm:
EN 1600
WGNr.:
761
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, QR4030476, ELEKTRODE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
620
130
Frei Haus
ab € 1,6349*
€ 2,0649*
120
€ 4,90*
ab € 2,15629*
€ 2,64629*
16 Tage
nicht lagernd
1080
Frei Haus
ab € 2,15693*
€ 2,67482*
18 Tage
nicht lagernd
1080
Frei Haus
ab € 2,22985*
€ 2,73985*
3 Tage
480
120
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 2,0649*
€ 2,45723
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 1,6349*
€ 1,94553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 268,437* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.