Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhler Elektrode FOX EAS 2-A 3,2 x 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böhler Elektrode FOX EAS 2-A 3,2 x 350mm
Böhler Elektrode FOX EAS 2-A 3,2 x 350mm
Böhler Elektrode FOX EAS 2-A 3,2 x 350mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p4362057
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588100740
EAN/GTIN:
     4038588100740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden
Stabelektrode FOX EAS 2-A

• Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C)
• Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi(N)-Stähle-/Stahlgusssorten
• Gute Beständigkeit gegen Salpetersäure
• Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten und stabilisierten austenitischen CrNi(N)-Stählen-/Stahlgusssorten
• Kaltzäh bis -105 °C
• TÜV-eignungsgeprüfte Werkstoffe

Normbezeichnungen:
• Werkstoff-Nr.: 1.4316
• EN ISO 3581-A: E 19 9 LR 3 2
• AWS A5.4: E308L-17

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF
• Werkstoffe: 1.4311, 1.4550, AISI 304, 304L, 304LN, 302, 321, 347, ASTM A157 Gr. C9, A320 Gr. B8C oder D


Das gelieferte Produkt kann von dem hier Dargestellten optisch abweichen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Böhler
Länge:
350 mm
Inhalt pro Schachtel:
120 Stk.
Gewicht je Schachtel:
4,1 kg
Abmessungen:
3,2 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Böhler, Elektrode, FOX, EAS, 2-A, 3,2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1080
Frei Haus
ab € 2,15693*
€ 2,36482*
28 Tage
nicht lagernd
1080
Frei Haus
ab € 2,21985*
€ 2,41985*
Lager 5417
120
€ 4,90*
ab € 2,2372*
€ 2,6072*
9 Tage
620
130
Frei Haus
ab € 2,2659*
€ 2,6559*
1 Tag
360
120
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 2,6072*
€ 3,10257
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,5672*
€ 3,05497
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,4172*
€ 2,87647
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,2972*
€ 2,73367
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,2372*
€ 2,66227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 312,864* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.