Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210515046, Spiralb. D338 Forte HSSE 2,20mm Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-629923
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     61100220100
EAN/GTIN:
     9002740143147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210515046, Spiralbohrer FORTE , DIN 338 , HSS-Co5 , Profilgeschliffen , Typ FORTE , Spiralwinkel 35° , Spitzenwinkel 130° , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch , Kreuzanschliff >= 2,0 mm, Fabrikat: Maykestag
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Ø h8:
2,2 mm
Gesamtlänge:
53 mm
Spirallänge:
27 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
10
INOX:
12
Gusseisen:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60
Kupfer, Messing, Bronze:
65
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
maykestag
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Fasen nitriert
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
61100220100
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 forte, din 338, din 338 2,2mm, QR4024086, SPIRALBOHRER, 61100220100, 9002740143147, 1224024, 1480043
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
16
1
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,33*
1
€ 9,80*
ab € 1,60*
€ 2,35*
1
€ 9,80*
ab € 1,60*
€ 2,35*
1
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,73*
3 Tage
16
5
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.