Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213005137, Handreibahle DIN859 HSS 13,0mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-630084
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30102267
EAN/GTIN:
     4332163926924
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
din 859
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213005137, Handreibahle DIN859 HSS 13,0mm BECKHinweis: Die Handreibahle ist stoßempfindlich, daher sollen die Späne nicht ausgeklopft sondern ausgeblasen oder ausgewaschen werden. Mit Rechtsspirale in Form B, Fabrikat: Beck
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Nenn-Ø:
13 mm
Schneidenlänge:
56 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Marke:
BECK
Norm:
DIN 859
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
WGNr.:
029
Weitere Suchbegriffe: Hand-Reibahle, HANDREIBAHLE, 4332163926924, 1478524
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,91*
€ 77,76*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 63,43*
€ 79,00*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 65,10*
€ 82,57*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 75,76*
€ 93,32*
3 Tage
2
€ 9,95*
ab € 76,21*
€ 93,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.