Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215994149, Gewindedrehplatte ISO 60G16 EL 1,75 ISO 5025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-630265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163926276
EAN/GTIN:
     4332163926276
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Außenge...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215994149, ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 60° metrisch Vollprofil, PVD, TiAlN, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62 GRAMM
Bezeichnung:
16 EL 175 ISO 5025
Steigung:
1,75 mm
Schnittgeschw.:
vc m/min.
P Stahl:
70160
M Rostfrei:
90130
K Guss:
100130
S Superleg.:
2560
H Hart:
2040
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Wendeschneidplatte, GEWINDEWENDEPLATTE, 4332163926276, 1500807
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 15,48*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 12,71*
€ 15,54*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 15,95*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 16,63*
10
€ 4,80*
ab € 13,98*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.