Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindewp.A 60G Vollp. 16 EL 175 ISO 5025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindedrehplatte ISO 60G16 EL 1,75 ISO 5025
Gewindedrehplatte ISO 60G16 EL 1,75 ISO 5025
Artikel-Nr.:
     4012-737082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163926276
EAN/GTIN:
     4332163926276
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Außenge...
ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, TiAlN

• Außen • Vollprofil 60° • Für metrisches ISO-Gewinde und ISO-Feingewinde • Universeller Einsatz

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
16 EL 175 ISO 5025
Steigung:
1,75 mm
P Stahl:
70–160
M Rostfrei:
90–130
K Guss:
100–130
S Superleg.:
25–60
H Hart:
20–40
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Israel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 15,43*
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 12,70*
€ 15,50*
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 15,91*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 16,58*
10
€ 4,80*
ab € 14,02*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.