Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230602078, Schleifstift zylindrisch 2006 6 ADW 46 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-630585
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31317254
EAN/GTIN:
     4007220099117
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230602078, Edelkorund-Schleifstift Zylinderform ZY, Kornart ADW Eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss, für das Schleifen von Formteilen aus HSS-Stahl und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Korundgemisch dunkelrot-weiß, Härte M mit keramischer Bindung 5V., Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Typ:
ZY 2006
Ø x Höhe:
20 x 6 mm
Korngröße:
46
Kornart:
ADW
Schaft-Ø:
6 mm
empf. Drehzahl:
43000 min-1
max. Drehzahl:
47700 min-1
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31317254
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, Edelkorund-Schleifstift, SCHLEIFSTIFT, ZY 2006 6 ADW 46 M5V STEEL, 4007220099117, 099117, 31317254, 537617, 1497984
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
390
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 1,82*
5 Tage
45
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 1,26*
€ 1,85*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,89*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,93*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,33*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.