Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift zylindrisch 2006 6 ADW 46 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift zylindrisch 2006 6 ADW 46 M 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 2006 6 ADW 46 M 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 2006 6 ADW 46 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3084822006
Hersteller:
     Rüggeberg (Pferd)
Herst.-Nr.:
     31317254
EAN/GTIN:
     4007220099117
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.

STEEL, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Marke = PFERD
Körnung = 46
Typ = ZY 2006
max. Drehzahl = 47700 min-1
INOX = bedingt geeignet
Stahl = empfohlen
NE-Metall, hart = bedingt geeignet
Kopf-Ø x Höhe = 20 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Edelkorund-Schleifstift, Korn, Schaft-Ø, ZY, Pferd, QR4026523, Grob, Zylinderstift, Schleif-Stift, 3084822006, 84822006
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 1,74*
8 Tage
144
10
€ 5,49*
ab € 1,30*
€ 1,75*
Lager 5HCAZ
45
1
€ 9,95*
ab € 1,27*
€ 1,76*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,80*
3 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.