Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213012113, M.Reibahle NC WN HSSE 1,01mm Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-631007
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30103146
EAN/GTIN:
     4332163943198
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213012113, M.Reibahle NC WN HSSE 1,01mm Becklindrisch, DIN 6535-HA , Beidseitig mit 90° Vollspitze Hinweis: Durch die enge Toleranz h6 der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7, 1/100 mm Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 0,00/+0,005 mm. Mit Zentrierung, Fabrikat: Beck
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Nenn-Ø:
1,01 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Schneidenlänge:
5,5 mm
Schaft-Ø:
1 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
BECK
Norm:
DIN 212
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
WGNr.:
029
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 20,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 20,35*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,68*
€ 20,49*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 20,86*
15 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 16,75*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.