Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213012128, M.Reibahle NC WN HSSE 1,52mm Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-631012
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30103150
EAN/GTIN:
     4332163943242
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213012128, M.Reibahle NC WN HSSE 1,52mm Becklindrisch, DIN 6535-HA , Beidseitig mit 90° Vollspitze Hinweis: Durch die enge Toleranz h6 der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7, 1/100 mm Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 0,00/+0,005 mm. Mit Zentrierung, Fabrikat: Beck
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Nenn-Ø:
1,52 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Schneidenlänge:
9 mm
Schaft-Ø:
2 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
BECK
Norm:
DIN 212
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
WGNr.:
029
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 16,04*
€ 22,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,23*
€ 23,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,62*
€ 24,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.