Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213013717, M.Reibahle NC WN VHM 6,00mm Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-631188
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30612508
EAN/GTIN:
     4332163945017
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
NC-Maschinen-Reibahle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213013717, M.Reibahle NC WN VHM 6,00mm Beckngstoleranz H7 , 6535-HA , Durchgangsloch , Rechtsschneidend , Drallgenutet , EU-Teilung , Zentrierung bis Ø 3,70 mm, beidseitig mit 90° Vollspitze , Mit Innenzentrierung ab Ø 3,8 mm Hinweis: Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7, 1/100 mm Abmessungen 0,000/+0,004 mm., Fabrikat: Beck
Weitere Informationen:
GEWICHT:
71 GRAMM
Nenn-Ø:
6,00 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
BECK
Norm:
DIN 8093
Werkstoff:
VHM
Beschichtung:
Blank
WGNr.:
029
Weitere Suchbegriffe: NC-Maschinenreibahle, din 8093, Reibahlen, NC-MASCHINEN-REIBAHLE, 4332163945017, 1475434
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
13
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 76,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,07*
€ 79,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,72*
€ 82,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.