| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-632172 Herst.-Nr.: 11910770 EAN/GTIN: 4004073003117 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4248303055, Heftklammer Nr. 11 (140), Stahl , Rückenbreite 10,6 mm, Fabrikat: Isaberg Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 742 GRAMM | Länge: | 10 mm | Packinhalt: | 5000 Stück | Markenname: | Rapid | Herstellername: | Isaberg Rapid AB | Herstellerartikelnummer: | 11910770 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,00084* | € 0,00159* | | | | Lager 260 | | | | 5000 | | € 4,95* | ab € 0,00109* | € 0,002* | | | | | | 3 Tage | | | 5000 | | € 4,79* | ab € 0,00232* | € 0,00418* | | | | | 2 Tage | | | 5000 | | € 6,90* | ab € 0,00238* | € 0,00429* | | | | | 1 Tag | | | 5000 | | € 7,90* | ab € 0,00244* | € 0,0044* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück | Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|