Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammer Industriequalität 11/10, 5000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapid Heftklammer Industriequalität 11/10, 5000 Stk.
Rapid Heftklammer Industriequalität 11/10, 5000 Stk.
Rapid Heftklammer Industriequalität 11/10, 5000 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-33126
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11910770
EAN/GTIN:
     4004073003117
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Heftklammer Nr. 11

Aus Stahl, Rückenbreite 10,6 mm. Schachtel à 5.000 Stk..

Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Heftklammern
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
SB-Verpackt:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
5000
Paketinhalt:
5.000 Stück
Klammer-/Nagellänge:
10 mm
Hersteller:
Rapid
Werkstoff:
Stahl
Typ:
11
Heftklammergröße:
10 mm
Größe:
10 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 6,75*
7 Tage
209
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 8,43*
3 Tage
209
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 16,77*
3 Tage
209
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,79*
€ 17,49*
2 Tage
250
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,14*
€ 17,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.