Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243004123, "Bit zähhart 1/4"" DIN 3126 C6,3 PH1x25mm Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-635402
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072070001
EAN/GTIN:
     4013288013453
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243004123, Bit, zähhart, für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4 PH, Wera , DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 , Zähhart , Für die universelle Verschraubung, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Größe:
PH 1
Gesamtlänge:
25 mm
Norm:
DIN 3126 C ISO 1173"
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05072070001
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, wera bits ph1, ph torsions-bit, bits ph1, Kreuzschlitz-Bit, BIT, 05072070001, 4013288013453, 851/1 Z PH, 906658, 1487919
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
342
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,36*
14 Tage
267
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,36*
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,28*
€ 0,39*
1 Tag
470
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3492*
€ 0,4198*
4 Tage
310
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 0,30*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072072001
ab € 0,21*
Ähnlich
Wera
05072074001
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.