Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356893310, Exzenterschleifer SxE 450 TurboTec Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-641724
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600129000
EAN/GTIN:
     4007430164339
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356893310, Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec Dieser Exzenterschleifer arbeitet mit einer patentierten Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden. Produkteigenschaften: , Vario (V) – Vollwellenelektronik , TurboBoost-Schalter – Ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven , Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung , Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger , Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3284 GRAMM
Leistung:
350 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
420011000 min-1
Schleifteller-Ø:
150 mm
Schwingkreis-Ø:
2,8/6,2 mm
Triaxialer Vibrationswert Schleifen:
7 m/s²
Gewicht nach EPTA:
2,2 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
600129000
Markenname:
Metabo
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 161,55*
€ 188,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 198,08*
€ 230,85*
5 Tage
43
Frei Haus
ab € 209,68*
€ 246,02*
€ 4,90*
ab € 216,41*
€ 252,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,69*
€ 281,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,61*
€ 335,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.